Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB5812G
Cod. Produttore
LB5812G
Cod. EAN
8012680005451

Informazioni di prodotto

Class to 330 E27 Grigio
Il CLASS TO 330 E27 grigio è un apparecchio di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua finitura grigia conferisce un aspetto moderno e raffinato, facilmente integrabile in qualsiasi contesto decorativo. Grazie al suo attacco E27, il CLASS TO 330 è compatibile con una vasta gamma di lampade, offrendo flessibilità nella scelta della fonte di illuminazione. La progettazione attenta consente una facile installazione, rendendolo ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. Questo apparecchio non solo fornisce un'illuminazione efficiente, ma contribuisce anche a creare atmosfere accoglienti e confortevoli negli spazi in cui viene utilizzato.

esecuzione della superficie

brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

con fotocellula

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

100 W

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

diametro esterno

330 mm

prestazioni del sistema

100 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

portalampada

E27

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

Produttore

CLASS TO 330 E27 100W GRIGIO