Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB581MG
Cod. Produttore
LB581MG
Cod. EAN
8012680874248

Informazioni di prodotto

Class to 330 2x E27 Grigio
Il CLASS TO 330 2X E27 60W in grigio è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Questo prodotto è dotato di attacco E27, compatibile con una vasta gamma di lampadine, rendendolo ideale per l'uso in diverse applicazioni. La potenza di 60W garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il CLASS TO 330 offre durabilità e prestazioni affidabili. Il design elegante e minimalista si integra facilmente in qualsiasi arredamento, sia in contesti residenziali che commerciali. La finitura grigia conferisce un tocco di modernità, rendendo questo prodotto non solo funzionale ma anche un elemento decorativo. Perfetto per l'illuminazione di spazi interni, questo apparecchio è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

120 W

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

Produttore

CLASS TO 330 2X E27 60W GRIGIO