Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1183/7
Cod. Produttore
1183/7
Cod. EAN
8021156057399

Informazioni di prodotto

Citofono vivavoce Mìro, sistema 2voice

Documentazione tecnica

Il citofono vivavoce Mìro è dotato di unità fonica, tasto apriporta e tasti aggiuntivi per prestazioni ausiliarie, pulsante di attivazione fonia ed apriporta retroilluminati, 2 tasti funzione programmabili per funzioni accessorie: apertura passo carraio, chiamate intercomunicanti (2), volume di chiamata regolabili, melodia di chiamata selezionabile, funzione MUTE per la chiamata, ingresso per chiamata al piano, uscita per ripetizione di chiamata, led multicolore di segnalazione e 2 ingressi ausiliari per servizi vari (ad esempio connessione ad E2BPP per scenari Yokis)

profondità

23

altezza

129

larghezza

160

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

differenziazione delle chiamate

comunicazione interna

disattivazione dellechiamate

apriporta automatico

viva voce

tasto luce/apriporta

a prova di ascolto

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Mìro, citofono vivavoce per sistema 2Voice, colore bianco