Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM2708W
Cod. Produttore
2708W
Cod. EAN
8023903297447

Informazioni di prodotto

CITOFONO MINI 2 PULSANTI, SIMPLEBUS AUDIO
Citofono serie MINI per sistema Simplebus con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi (chiamata centralino, attuatore, usi generici). Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy ? segnalata da un'indicartore di colore rosso. Consente la gestione della chiamata fuori porta. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Dimensioni: 105x191x28mm

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

nero/bianco

colore

bianco

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

a prova di ascolto

profondità

30

altezza

190

larghezza

103

Produttore

CITOFONO MINI 2 PULSANTI, SIMPLEBUS AUDIO