Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLF102A
Cod. Produttore
WLF102A
Cod. EAN
6955891804180

Informazioni di prodotto

TELAIO POSTO ESTERNO 2 MODULI 51022CF-A

Documentazione tecnica

Il telaio posto esterno per 2 moduli ABWAWLF102A è progettato per garantire una soluzione robusta e affidabile per le installazioni elettriche esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo telaio offre una protezione ottimale contro le intemperie, rendendolo ideale per ambienti esterni. La sua struttura consente un facile montaggio e un'installazione sicura, mentre il design compatto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Con una capacità di supporto per due moduli, è perfetto per soddisfare le esigenze di sistemi elettrici complessi, offrendo versatilità e funzionalità. La finitura del telaio è studiata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così una lunga durata e una manutenzione ridotta. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche esterne.

colore

argento

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

acciaio inossidabile

numero di unità

2

profondità

19 mm

altezza

201 mm

Produttore

ABB

Telaio Posto Esterno 2 Moduli 51022

€ 97,03 x 1 pz.
(pz.)