Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLV103X
Cod. Produttore
WLV103X
Cod. EAN
6955891804418

Informazioni di prodotto

VISIERA PER SCATOLA 3 MODULI 51023RH

Documentazione tecnica

La visiera per scatola 3 moduli è un accessorio essenziale per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per adattarsi perfettamente a scatole di dimensioni standard, questa visiera offre una protezione efficace e una finitura professionale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendola ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La sua forma ergonomica facilita il montaggio e l'accesso ai moduli, ottimizzando il lavoro degli installatori. Inoltre, il design elegante si integra armoniosamente con qualsiasi decorazione interna, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e professionale. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel settore elettrico.

colore

argento

larghezza

131 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

numero di unità

3

profondità

70 mm

altezza

274 mm

Produttore

ABB

Visiera Per Scatola 3 Moduli 51023R