Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLS102X
Cod. Produttore
WLS102X
Cod. EAN
6955891804326

Informazioni di prodotto

SCATOLA DA INCASSO 2 MODULI 41022F

Documentazione tecnica

La scatola da incasso ABWAWLS102X è progettata per ospitare due moduli, rendendola ideale per un'installazione elettrica efficiente e ordinata. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola offre una robustezza e una durabilità superiori, garantendo una protezione efficace per i componenti elettrici. Con un design compatto, è perfetta per spazi ridotti e consente un montaggio semplice e veloce. La sua forma ergonomica facilita l'inserimento e il collegamento dei moduli, mentre il colore neutro si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Questa soluzione è perfetta per professionisti e appassionati del fai-da-te che cercano affidabilità e praticità nelle loro installazioni elettriche.

colore

grigio

larghezza

124 mm

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

numero di unità

2

profondità

46 mm

altezza

199 mm

Produttore

ABB

Scatola Da Incasso 2 Moduli 41022F

€ 42,35 x 1 pz.
(pz.)