Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM2602E
Cod. Produttore
2602E
Cod. EAN
8023903176520

Informazioni di prodotto

CITOFONO ELEGANCE SISTEMA TRADIZIONALE 4+1 SERIE STYLE
Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di conversazione, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente, ?, possibile aggiungere fino a 8 pulsanti di cui 4 led supplementari. In questo modello ?, possibile sostituire la cover. Dimensioni: 95x215x58 mm .

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

nero/bianco

colore

bianco

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

profondità

58

altezza

215

larghezza

95

Produttore

CITOFONO ELEGANCE SISTEMA TRADIZIONALE 4+1 SERIE STYLE