Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXN5
Cod. Produttore
KXN5
Cod. EAN
8013975117378

Informazioni di prodotto

  • Forma chiave: Snodata
  • Dimensioni: 30x15 mm
  • Diametro fori: 4,2 mm
  • Conformità: CSA C22.2 n°14
  • Norme: IEC/EN 60204-1, 60947-1, 60947-5-1
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Serie: KXN5
Descrizione del produttore: CHIAVE SNODATA

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Azionamento a chiave

Parte di ricambio

Produttore

Chiave snodata professionale per lavori meccanici e manutenzione