Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXN2
Cod. Produttore
KXN2
Cod. EAN
8013975117347

Informazioni di prodotto

  • Forma chiave: Angolare
  • Dimensioni: 30,9x14x15 mm
  • Conformità: CSA C22.2 n° 14
  • Norme: EN 50047, IEC/EN 60204-1
  • Standard: IEC/EN 60947-1, 60947-5-1
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Certificazioni: UL508
  • Serie: KXN2
Descrizione del produttore: CHIAVE ANGOLARE

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Azionamento a chiave

Parte di ricambio

Produttore

Chiave angolare acciaio resistente uso meccanico professionale LWKXN2