Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXN4
Cod. Produttore
KXN4
Cod. EAN
8013975117361

Informazioni di prodotto

  • Forma chiave: "T" angolare
  • Dimensioni: 30x22x13 mm
  • Spessore fori: 5x4,2 mm
  • Conformità: CSA C22.2 n°14
  • Norme: EN 50047, IEC/EN 60204-1
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Serie: KXN4
Descrizione del produttore: CHIAVE A T ANGOLARE

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Azionamento a chiave

Parte di ricambio

Produttore

Chiave a T angolare utensile per serraggio professionale uso meccanico e fai da te