› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso LINEA HABITA 36 moduli DIN resina

Cod. Rexel BTIE315P36D3
Cod. Produttore E315P36D3
Cod. EAN 8005543646724

Informazioni principali

  • Serie: LINEA HABITA
  • Moduli: 3x12 per rangée
  • Profondità scatola: 85 mm
  • Colore porta: Trasparente fumé
  • Indice protezione: IP40 - IK07 con porta
  • Tensione nominale: 400V AC 50/60 Hz
  • Corrente max ammissibile: 90 A
  • Potenza dissipata: 40 W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da incasso BTicino modello E315P36D3 della Linea Habita, progettato per installazioni residenziali e piccoli ambienti terziari. Questo centralino è dotato di 3 file e può ospitare fino a 12 moduli DIN per fila, per un totale di 36 moduli. La porta è trasparente di colore fumé, con coperchio in polistirene bianco RAL 9003. Il prodotto è caratterizzato da un indice di protezione IP40 e IK07 con porta chiusa, garantendo una buona resistenza meccanica e protezione contro polvere e corpi estranei. La struttura è realizzata con materiali autoestinguibili, con la porta in metacrilato acrilonitrile butadiene stirene (MABS) e il supporto rail in policarbonato. Il centralino supporta una corrente massima di 90 A e una potenza dissipata di 40 W. È progettato per un montaggio incassato in muro di maçonnerie con profondità di 85 mm e presenta un sistema di chiusura "altro" senza serratura. La porta è dotata di segnale di passaggio e di taglio per facilitare l’installazione e la manutenzione. Il prodotto è conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, assicurando qualità e sicurezza nell’installazione elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 3x12 moduli DIN da completare con scatola da incasso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

436 mm

altezza

385 mm

profondità

103 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

535 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

310 mm

profondità interna

72 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Centralino incasso LINEA HABITA 36 moduli DIN resina
€ 81,05 x 1 pz.
(pz.)