› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso 8 moduli DIN resina termoplastica domestico/professionale

Cod. Rexel BTIE315P8
Cod. Produttore E315P8
Cod. EAN 8005543646731

Informazioni principali

  • Serie: LINEA HABITA
  • Moduli: 8 moduli DIN
  • Portello: fumè trasparente
  • Materiale: resina termoplastica
  • Installazione: da incasso
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente ammessa: 63 A
  • Dimensioni A x B: 256 x 225 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da incasso BTicino modello E315P8, progettato per ospitare 8 moduli DIN in un'unica fila. Realizzato con struttura robusta e coperchio dotato di porta trasparente con taglio, consente un facile accesso e visibilità ai componenti interni mantenendo la protezione necessaria. Il centralino è dotato di segnale di passaggio porta e tipo di chiusura "altro", senza serratura. È conforme alla normativa IEC 60670-24 e IEC 61439-3, con tensione nominale di esercizio e isolamento a 400 V AC 50/60 Hz. Supporta una corrente ammissibile fino a 63 A e una potenza dissipabile di 16 W. Il montaggio è incassato, ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali o commerciali che richiedono una soluzione compatta e funzionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 8 moduli DIN da completare con scatola da incasso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

436 mm

altezza

615 mm

profondità

103 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

225 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

238 mm

profondità interna

72 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Centralino incasso 8 moduli DIN resina termoplastica domestico/professionale
€ 16,49 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info