Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMEC4
Cod. Produttore
MEC4

Informazioni di prodotto

Centrale antincendio 4 zone convenzionali, display grafico, RS-485, EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN12094-1.

Documentazione tecnica

Centrale antincendio a 4 zone convenzionali, progettata per garantire affidabilità e flessibilità nella gestione di sistemi di rivelazione incendi. Dotata di interfaccia utente avanzata, consente la configurazione personalizzata delle zone e offre opzioni di espansione con moduli aggiuntivi.Caratteristiche tecnicheZone di rivelazione:4 zone convenzionali configurabili per sensori ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohm1 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmIngressi configurabili come:Open collectorPull-up per dispositivi con uscita open collectorIngresso bilanciatoIngresso 4-20 mAUscite:1 uscita open collector1 uscita allarme supervisionata e bilanciata con protezione PTCAlimentazione:Ingresso: 230 Vac, assorbimento a riposo 40 mAAlimentatore incluso: DC 29 V / 2,6 A maxBatterie interne: alloggiamento per 2 × 12 V / 7 AhInterfaccia utente:Display grafico retroilluminato multicoloreTastiera e LED di segnalazioneConnessioni:Porta RS-485 per il collegamento fino a 2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali)Dimensioni e peso:L 340 mm × H 304 mm × P 143 mmPeso: 4 kgCertificazioni:CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4, EN54-21 (con modulo opzionale 4G MD4GEF e modulo LAN MDLANF)EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING)

Produttore

CENTRALE INCENDIO CONVENZIONALE 4 Z