Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMEC44
Cod. Produttore
MEC44

Informazioni di prodotto

Centrale antincendio ibrida 4 zone + loop opzionale, espandibile a 12 zone. EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN12094-1.

Documentazione tecnica

Centrale antincendio ibrida, progettata per offrire flessibilità e scalabilità, combinando zone convenzionali con la possibilità di espandere il sistema a loop analogico/indirizzato. Ideale per impianti di piccole e medie dimensioni, permette un'integrazione avanzata con diversi dispositivi e accessori.Caratteristiche tecnicheZone di rivelazione:4 zone convenzionali di base, configurabili per sensori ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmEspandibile fino a 12 zone convenzionali con scheda opzionale MEXP101 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmIngressi configurabili come:Open collectorPull-up per dispositivi con uscita open collectorIngresso bilanciatoIngresso 4-20 mALoop analogico/indirizzato:Espansione con 1 scheda MIEXP254 o 52101 per realizzare un loop indirizzatoUscite:1 uscita open collector1 uscita allarme supervisionata e bilanciata con protezione PTCAlimentazione:Ingresso: 230 Vac, assorbimento a riposo 80 mAAlimentatore incluso: DC 29 V / 2,6 A maxBatterie interne: alloggiamento per 2 × 12 V / 18 AhInterfaccia utente:Display grafico retroilluminato multicoloreTastiera e LED di segnalazioneConnessioni:Porta RS-485 per il collegamento fino a 2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali)Dimensioni e peso:L 390 mm × H 390 mm × P 99 mmPeso: 6 kgCertificazioni:CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4, EN54-21 (con modulo opzionale 4G MD4GEF e modulo LAN MDLANF)EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING)

Produttore

Centrale antincendio ibrida 4 zone convenzionali espandibile a 12 zone con loop indirizzato per impianti piccoli e medi