Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/428
Cod. Produttore
1043/428
Cod. EAN
8021156042258

Informazioni di prodotto

Centrale antincendio convenzionale a microprocessore a 4 zone espandibile a 20, linea 400
Descrizione del produttore: La centrale convenzionale è di tipo modulare, è capace di gestire da un minimo di 4 (configurazione di base) ad un massimo di 20 linee (mediante moduli opzionali 1043/429) sulle quali è possibile connettere fino a 512 dispositivi. Ogni linea equivale a una zona ed è possibile collegarvi fino a 32 punti o dispositivi di tipo convenzionale, rispettando comunque il vincolo del numero massimo di 512 dispositivi gestibili complessivamente dalla centrale. Ad ogni zona è associato un relè che si attiva quando la zona passa in condizione di allarme. La centrale dispone inoltre delle seguenti uscite e relè: un'uscita di allarme, un'uscita sirena, un'uscita guasto, un'uscita programmabile per attivarsi a fronte di mancanza rete o esclusioni e un'uscita sirena supervisionata. Inoltre è possibile usufruire di ulteriori quattro uscite sirene supplementari supervisionate, disponibili su modulo opzionale 1043/431; ciascuna di queste uscite può essere associata indipendentemente dalle altre ad una o più zone. La centrale è equipaggiata con un display alfanumerico 4x40 e con una tastiera da 12 tasti. È possibile collegare anche una tastiera PS2 per facilitare l’input in fase di programmazione. La centrale dispone di un cronologico capace di memorizzare fino a 1000 eventi ed è presente un orologio con batteria di back-up per il mantenimento di data ed ora anche a centrale non alimentata.

selettore integrato

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

3

numero di gruppi di segnalazione

8

Produttore

CENTRALE CONVENZ. 4ZONE ESP.20