› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

CENTRALE CON DISPLAY ANAL.IND. DA 1

Cod. Rexel IEKELT9
Cod. Produttore KELT9

Informazioni principali

  • Serie: IEKELT9
  • Display LCD grafico 240×64 px
  • Gestione 1-4 loop
  • Alimentazione 230 Vac
  • Alimentatore 28 V / 2,3 A
  • Memoria eventi 10.000 eventi
  • Grado protezione IP30
  • Dimensioni 375x345x125 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La centrale analogico-indirizzata è una soluzione avanzata per impianti di rilevazione incendi, progettata per gestire da 1 a 4 loop e integrabile in reti di centrali e pannelli ripetitori (supporta fino a 32 nodi nella rete). La centrale presenta un display LCD grafico da 240×64 pixel.Il sistema offre due modalità operative:Stand-alone, utilizzando le schede loop KELT9L2 e KELT9L4 (opzionali), che consentono di installare fino a 124 moduli KELT9Lx all'interno di una rete, con il numero massimo di dispositivi per loop variabile in base alla scheda impiegata.Rete di centrali tramite la connessione a centrali/pannelli ripetitori mediante il modulo opzionale KELT9RS (opzionale), connessione LAN tramite il modulo KELT9LANGP (opzionale).Le capacità di programmazione includono:384 zone programmabili512 gruppi di dispositivi I/O gestibili512 gruppi di avvisatori programmabiliIl pannello è dotato di un connettore USB per la programmazione e dispone di diverse uscite relè:1 uscita relè per guasto (NC)2 uscite relè per allarme incendio (configurabili in modalità C/NC/NA)2 uscite di allarme convenzionali supervisionate, programmabili individualmenteGli ingressi a bordo sono programmabili e la gestione degli alimentatori su loop è inclusa. La programmazione può essere eseguita direttamente tramite la tastiera integrata o via software.Inoltre, la centrale dispone di una memoria eventi capace di registrare fino a 10.000 eventi e supporta l’integrazione di due batterie da 12 V 12 Ah (mod. B1212I, opzionali). Il tutto è ospitato in un contenitore con grado di protezione IP30, con dimensioni di 375 mm (L) × 345 mm (H) × 125 mm (P) e un peso di 1,6 kg.Le specifiche elettriche includono:Alimentazione a 230 Vac – 50/60 HzAlimentatore DC 28 V / 2,3 A max (in dotazione)Assorbimento a riposo di 95 mALa centrale è conforme alle normative CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4 ed EN54-13, garantendo standard elevati di sicurezza, affidabilità e prestazioni per impianti di sicurezza avanzati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

375 mm

altezza

345 mm

profondità

125 mm

adatto a bus

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

1

numero di gruppi di segnalazione

2

CENTRALE CON DISPLAY ANAL.IND. DA 1