Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEASD5352KIT
Cod. Produttore
ASD5352KIT

Informazioni di prodotto

Sistema di rivelazione fumo ad aspirazione, 2 SSD535-3, IP54, 14-30 Vcc, 450 m classe C, EN54-13/20.

Documentazione tecnica

Sistema attivo di rivelazione fumo ad aspirazione, progettato per garantire un’elevata sensibilità e una protezione affidabile. Questa soluzione di nuova generazione integra due rivelatori SSD535-3, offrendo un'ampia copertura fino a 450 m in classe C.? Rivelatori inclusi: 2 x SSD535-3, soglia di allarme 0,02%/m - 10%/m? Portata massima: 450 m in classe C? Configurazione versatile:Semplificata tramite interfaccia internaAvanzata con software ASDCONFIG via IP? Pannello frontale con funzioni avanzate:Segnalazioni standard5 livelli di allarme/pre-segnali? Protezione: IP54, resistente a polvere e spruzzi? Materiale contenitore: ABS-Blend grigio/antracite, UL 94-V0? Dimensioni: L 195 x H 290 x P 140 mm, peso 1950 g? Temperatura operativa: -30 ÷ +60°C? Alimentazione: 14-30 Vcc, assorbimento massimo 450 mA? Certificazioni:EN 54-13EN 54-20 (Classi A, B, C)CPR 305/2011Grazie alla sua elevata sensibilità e affidabilità, questo sistema è ideale per la protezione di ambienti critici, data center, archivi e aree industriali, garantendo una rilevazione tempestiva del fumo e una gestione flessibile tramite software dedicato.Disponibile su richiesta.

Produttore

CENTRALE ASPIRAZIONE 2 TUBI+2 SSD53