Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEASD5351KIT
Cod. Produttore
ASD5351KIT

Informazioni di prodotto

Rivelatore fumo ad aspirazione, SSD535-3, IP54, 5 livelli allarme, 10,5-30 Vcc, EN 54-20, 300 m classe C.
Descrizione del produttore: Sistema attivo di rivelazione ad aspirazione di nuova generazione, progettato per garantire un’elevata sensibilità nella rilevazione del fumo. Integra un dispositivo di controllo del flusso d’aria e consente la regolazione della sensibilità in base alle esigenze applicative.? Rivelatore incluso: SSD535-3 con soglia di allarme 0,02%/m - 10%/m? Portata massima: 300 m in classe C? Configurazione flessibile:Semplificata tramite interfaccia internaAvanzata con software ASDCONFIG via USB? Pannello frontale con funzioni avanzate:Segnalazioni standardAutolearningCommutazione giorno/notte? 5 livelli di allarme/pre-segnali? Protezione: IP54, resistenza a polvere e spruzzi? Materiale contenitore: ABS-Blend grigio/antracite, UL 94-V0? Dimensioni: L 265 x H 397 x P 146 mm, peso 3850 g? Alimentazione: 10,5-30 Vcc, assorbimento massimo 390 mA? Normative: EN 54-20 Classe A, B e C, certificazione CPD 305/2011 EN54-20Ideale per ambienti industriali, data center e strutture sensibili, assicura una rilevazione rapida e precisa del fumo per una protezione avanzata.

larghezza

265 mm

altezza

397 mm

profondità

146 mm

Tensione d'esercizio

24 V

corrente assorbita

390 mA

con alimentatore

interfaccia esterna

Numero di segnalatori automatici

1

numero di gruppi di segnalazione

1

Produttore

CENTRALE ASPIRAZIONE 1 TUBO+SSD535-