Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEASD532KIT
Cod. Produttore
ASD532KIT

Informazioni di prodotto

Rivelatore fumo ad aspirazione, SSD532-3, IP54, 5 livelli allarme, 14-30 Vcc, EN 54-20, 120 m classe C.
Descrizione del produttore: Sistema attivo di rivelazione ad aspirazione ad alta sensibilità, progettato per garantire una rilevazione avanzata del fumo in ambienti critici. Integra un dispositivo di controllo del flusso d’aria e una regolazione della sensibilità personalizzabile.? Rivelatore incluso: SSD532-3 con soglia di allarme 0,02%/m - 10%/m? Portata massima: 120 m in classe C? Configurazione flessibile:Semplificata via interfaccia internaAvanzata tramite software ASDCONFIG via IP? Pannello frontale:Indicatore livello concentrazione fumoFunzione autolearningCommutazione giorno/notte? 5 livelli di allarme/pre-segnali? Protezione: IP54, resistente a polvere e spruzzi? Materiale contenitore: ABS-Blend grigio/antracite, UL 94-V0? Dimensioni: L 265 x H 397 x P 146 mm, peso 3850 g? Alimentazione: 14-30 Vcc, assorbimento massimo 115 mA (esclusi RIM36)? Normative: EN 54-20 Classe A, B e C, certificazione CPD 305/2011 EN54-2Perfetto per ambienti industriali, data center e strutture ad alta sicurezza, garantisce massima precisione nella rilevazione precoce del fumo. Disponibile su richiesta.

larghezza

265 mm

altezza

397 mm

profondità

146 mm

Tensione d'esercizio

24 V

corrente assorbita

115 mA

con alimentatore

interfaccia esterna

Numero di segnalatori automatici

1

numero di gruppi di segnalazione

1

omologazione secondo

VdS

Produttore

CENTRALE ASPIRAZIONE 1 TUBO+SSD532-