Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM41CPE012
Cod. Produttore
41CPE012
Cod. EAN
8023903287998

Informazioni di prodotto

Serie Atena - Centrale antincendio indirizzata Atena Easy, 1 loop espandibile a 2, 250 dispositivi, EN54-2/4
Descrizione del produttore: La Centrale antincendio indirizzata ATENA EASY e fornita di serie con un loop ed e espandibile con un secondo loop aggiuntivo mediante la scheda di espansione 41ECL022. A ciascun loop possono essere collegati fino a 250 dispostivi indirizzati (rivelatori, pulsanti, moduli I/O, sirene ecc.), suddivisibili in un massimo di 16 zone. La centrale viene fornita in un robusto contenitore metallico e riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformemente ai requisiti richiesti dallo standard EN54-2 mediante indicazioni luminose a led e display LCD alfanumerico 4 righe da 40 caratteri. Segnalazioni generali di Allarme incendio, Guasto, Guasto CPU, Allarme Ritardato, Esclusioni, Test, Sirene Guaste/Escluse, Conferma Allarme Incendio, Uscita Allarme Guasta/ Esclusa, Estinzione Avviata, Guasto Estinzione, Presenza Rete, Allarme Tacitato. Comandi diretti per Tacitazione buzzer, Tacitazione sirene, Reset, Evacuazione, Test Segnalazioni. 4 tasti di navigazione menu, tasto ENTER (Conferma), tasto CANCEL (Annulla), tasti 1,2,3,4 per impostazione codice di accesso. Certificazione secondo EN 54-2 ed EN 54-4.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

310 mm

altezza

416 mm

profondità

81 mm

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

65 mA

indirizzabile

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

4

numero di gruppi di segnalazione

48

selettore integrato

Numero di indirizzi rivelatore

500

Produttore

Centrale antincendio indirizzata ATENA EASY 24 loop espandibile 250 dispositivi EN54-2/4