Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMEC2
Cod. Produttore
MEC2

Informazioni di prodotto

Centrale antincendio 2 zone convenzionali, display grafico, RS-485, EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN12094-1.
Descrizione del produttore: Centrale antincendio a 2 zone convenzionali, configurabile per diversi tipi di ingresso. Progettata per garantire affidabilità e versatilità nella gestione degli impianti antincendio.Caratteristiche tecnicheZone di rivelazione:2 zone convenzionali configurabili per sensori ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohm1 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmIngressi configurabili: open collector, pull-up, ingresso bilanciato, ingresso 4-20 mAUscite:1 uscita open collector1 uscita allarme supervisionata e bilanciata con protezione PTCAlimentazione:Ingresso: 230 Vac, assorbimento a riposo 40 mAAlimentatore incluso: DC 29 V / 2,6 A maxBatterie interne: alloggiamento per 2 × 12 V / 7 AhInterfaccia utente:Display grafico retroilluminato multicoloreTastiera e LED di segnalazioneConnessioni:Porta RS-485 per il collegamento fino a 2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali)Dimensioni e peso:L 340 mm × H 304 mm × P 143 mmPeso: 4 kgCertificazioni:CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4, EN54-21 (con modulo opzionale 4G MD4GEF e modulo LAN MDLANF)EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING)

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

340 mm

altezza

304 mm

profondità

143 mm

adatto a bus

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

1

numero di gruppi di segnalazione

2

Produttore

Centrale antincendio convenzionale 2 zone display grafico RS-485 certificata EN54-2/4/21 EN12094-1