Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW42204
Cod. Produttore
GW42204
Cod. EAN
8011564063969

Informazioni di prodotto

CENTR.PAR.ST.EMER.4M.PRED.FORO D.22
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

altezza

108 mm

larghezza

180 mm

profondità

100 mm

con lastra in vetro

Serie

BUILDING_BOX,RV_CENTRALINI_EMERG_

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA - PREDISPOSTO CON FORO DIAMETRO 22MM

€ 53,74 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info