Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
CSB7604CA24AMB
Cod. Produttore
B7604CA24ARMATO

Informazioni di prodotto

UTP 4x2x24 AWG CAT. 5E ARMATO PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo UTP 4X2X24 AWG CAT.5E ARM.BLU in PVC è progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti di comunicazione. Con una struttura a quattro coppie di fili, questo cavo è ideale per applicazioni di trasmissione dati ad alta velocità, supportando una larghezza di banda fino a 100 MHz. La sua armatura blu offre una protezione aggiuntiva contro interferenze elettromagnetiche e meccaniche, rendendolo adatto per installazioni in ambienti sia interni che esterni. La costruzione in PVC assicura resistenza e durabilità nel tempo, mentre il calibro 24 AWG contribuisce a una minore attenuazione del segnale. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e qualità nelle proprie connessioni di rete.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

categoria

5E

€ Classe

no CPR

AWG

24

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

colore

BLU

Posa

OUT

Produttore

Cavo rete UTP 4x2x24 AWG CAT5E armato blu PVC per trasmissione dati alta velocità