Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
CSB7604CA24BLB
Cod. Produttore
B7604CA24BLU

Informazioni di prodotto

UTP 4x2x24 AWG CAT. 5E BLU

Documentazione tecnica

Il cavo UTP 4X2X24 AWG CAT.5E in PVC blu rappresenta una soluzione ideale per le installazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua struttura a quattro coppie di fili, con una sezione AWG 24, assicura una performance ottimale, rendendolo perfetto per applicazioni di networking in ambienti sia residenziali che commerciali. Il rivestimento in PVC non solo offre una protezione eccellente contro l'usura e le interferenze, ma contribuisce anche alla flessibilità del cavo, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Il colore blu del cavo non solo è esteticamente gradevole, ma consente anche una facile identificazione all'interno di un sistema di cablaggio complesso. Con questo cavo, ogni installazione di rete può contare su una connessione stabile e duratura, ottimizzando le prestazioni del sistema. Descrizione del produttore: Il cavo UTP 4X2X24 AWG CAT.5E in PVC blu rappresenta una soluzione ideale per le installazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua struttura a quattro coppie di fili, con una sezione AWG 24, assicura una performance ottimale, rendendolo perfetto per applicazioni di networking in ambienti sia residenziali che commerciali. Il rivestimento in PVC non solo offre una protezione eccellente contro l'usura e le interferenze, ma contribuisce anche alla flessibilità del cavo, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Il colore blu del cavo non solo è esteticamente gradevole, ma consente anche una facile identificazione all'interno di un sistema di cablaggio complesso. Con questo cavo, ogni installazione di rete può contare su una connessione stabile e duratura, ottimizzando le prestazioni del sistema.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

categoria

5E

€ Classe

no CPR

AWG

24

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

colore

BLU

Posa

OUT

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo rete UTP 4x2x24 AWG Cat5E PVC blu per installazioni residenziali e commerciali