Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
CSB76B04CA22FRB
Cod. Produttore
B76B04CA22FR

Informazioni di prodotto

UTP 4x2x22 AWG RESISTENTE AL FUOCO RO "B"

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo UTP 4X2X22 AWG CAT.5E B2 PH120 rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione di dati. La configurazione a quattro coppie di fili twisted pair permette di ridurre le interferenze e migliorare la qualità del segnale, rendendolo perfetto per applicazioni di rete e connessioni ad alta velocità. La classe di categoria 5E assicura una larghezza di banda adeguata per supportare le moderne tecnologie di comunicazione, inclusi VoIP e video streaming. Inoltre, la robustezza del materiale di costruzione garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo cavo adatto per l'installazione in ambienti sia interni che esterni. Con il suo design versatile, il cavo UTP 4X2X22 AWG CAT.5E B2 PH120 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel cablaggio elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

categoria

5E

€ Classe

B2ca

AWG

22

schermatura

U/UTP

Guaina

PH120

colore

ROSSO

Posa

IN

Produttore

UTP 4X2X22 AWG CAT.5E B2 PH120 cavo resistente al fuoco per cablaggio rete e dati