› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Urs Dati Rs485 2X2Xawg24 Dca

Cod. Rexel CSSURS9842M100
Cod. Produttore URS9842M100

Informazioni principali

  • Tipo: RS485
  • Configurazione: 2x2 coppie
  • Sezione cavo: AWG24
  • Resistenza: bassa
  • Protezione EMI: alta
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: CSSURS9842M100

Descrizione del prodotto

Il CAVO URS DATI RS485 2X2XAWG24 DCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una trasmissione dati efficiente e affidabile. Con una configurazione a doppia coppia, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono comunicazioni RS485, offrendo una robustezza e una resistenza agli interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta una sezione AWG24, che assicura una bassa resistenza e una trasmissione ottimale del segnale. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione, il cavo è in grado di sostenere condizioni di lavoro gravose, garantendo prestazioni durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il CAVO URS DATI RS485 2X2XAWG24 DCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una trasmissione dati efficiente e affidabile. Con una configurazione a doppia coppia, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono comunicazioni RS485, offrendo una robustezza e una resistenza agli interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta una sezione AWG24, che assicura una bassa resistenza e una trasmissione ottimale del segnale. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione, il cavo è in grado di sostenere condizioni di lavoro gravose, garantendo prestazioni durature nel tempo.
Cavo Urs Dati Rs485 2X2Xawg24 Dca