›

CAVO FG16OH2M16 4G2,50 SCHERMATO LS

Cod. Rexel CSSGMZ25004
Cod. Produttore GMZ25004

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,50 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: Schermato LS
  • Protezione EMI: Integrata
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: FG16OH2M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CAVO FG16OH2M16 4G2,50 SCHERMATO LS è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo schermato è composto da quattro conduttori di sezione 2,50 mm², offrendo una robusta capacità di trasmissione di corrente. La schermatura integrata fornisce una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti in cui è richiesta un'alta affidabilità. La costruzione del cavo è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Con un design versatile, questo cavo è adatto per una varietà di applicazioni, dalle installazioni residenziali a quelle industriali. Il suo utilizzo è raccomandato in situazioni dove la sicurezza e l'efficienza energetica sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OH2M16 4G2,50 SCHERMATO LS