›

CAVO FG16OH2M16 2X1,50 SCHERMATO LS

Cod. Rexel CSSGMZ15002
Cod. Produttore GMZ15002

Informazioni principali

  • Tipo: 2X1,50 mm²
  • Schermatura: efficace EMI
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: industriale e residenziale
  • Resistenza: agenti esterni
  • Flessibilità: facile installazione
  • Protezione: LS (Low Smoke)
  • Serie: CSSGMZ15002

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16OH2M16 2X1,50 schermato LS è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima protezione contro le interferenze elettromagnetiche, grazie alla sua schermatura efficace. La configurazione a doppio conduttore con sezione di 1,50 mm² assicura una trasmissione di corrente sicura e stabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali e residenziali. Il cavo è adatto per installazioni in ambienti umidi e presenta una resistenza agli agenti esterni, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design robusto lo rende resistente a stress meccanici e chimici. Grazie a queste caratteristiche, il cavo FG16OH2M16 è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2M16 2X1,50 schermato LS è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima protezione contro le interferenze elettromagnetiche, grazie alla sua schermatura efficace. La configurazione a doppio conduttore con sezione di 1,50 mm² assicura una trasmissione di corrente sicura e stabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali e residenziali. Il cavo è adatto per installazioni in ambienti umidi e presenta una resistenza agli agenti esterni, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design robusto lo rende resistente a stress meccanici e chimici. Grazie a queste caratteristiche, il cavo FG16OH2M16 è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OH2M16 2X1,50 SCHERMATO LS