›

CAVO FG16OR16AR16 3G2,50 ARMATO CCA

Cod. Rexel CSSGAZ25003
Cod. Produttore GAZ25003

Informazioni principali

  • Sezione: 2,50 mm²
  • Conduttori: 3G
  • Tipo: Armato CCA
  • Protezione: Contro danni meccanici
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durata
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Serie: FG16OR16AR16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG16OR16AR16 3G2,50 armato CCA è una soluzione di alta qualità per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura armata offre una protezione efficace contro i danni meccanici, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 2,50 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è perfetto per l'installazione di sistemi elettrici che richiedono un'ottima conduttività e sicurezza. Il design robusto e flessibile facilita il montaggio e la posa, mentre il rivestimento di alta qualità assicura una protezione adeguata contro l'umidità e le sostanze chimiche. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ogni applicazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OR16AR16 3G2,50 ARMATO CCA