›

CAVO FG16OR16AR16 3G1,50 ARMATO CCA

Cod. Rexel CSSGAZ15003
Cod. Produttore GAZ15003

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,50 mm²
  • Conduttore: CCA
  • Numero conduttori: 3G
  • Struttura: Armato
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Uso: Fisso e temporaneo
  • Serie: FG16OR16AR16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG16OR16AR16 3G1,50 armato CCA rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua struttura armata offre una protezione superiore, rendendolo adatto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Con un conduttore di sezione 1,50 mm², questo cavo è perfetto per il trasporto di corrente in modo sicuro ed efficiente. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse agli impianti elettrici temporanei. La qualità costruttiva e le specifiche tecniche avanzate fanno di questo cavo una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OR16AR16 3G1,50 ARMATO CCA