›

CAVO FG16OH2M16 4G1,50 SCHERMATO LS

Cod. Rexel CSSGMZ15004
Cod. Produttore GMZ15004

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,50 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: Schermato LS
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione EMI: Schermatura integrata
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: CSSGMZ15004
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16OH2M16 4G1,50 schermato LS è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo presenta una struttura a quattro conduttori con una sezione di 1,50 mm², ideale per applicazioni che richiedono una buona capacità di trasmissione della corrente. La schermatura integrata offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per l'uso in contesti dove la qualità del segnale è cruciale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo durata e prestazioni nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti elettrici e sistemi di automazione. Con un'ottima flessibilità e una facile installazione, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2M16 4G1,50 schermato LS è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo presenta una struttura a quattro conduttori con una sezione di 1,50 mm², ideale per applicazioni che richiedono una buona capacità di trasmissione della corrente. La schermatura integrata offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per l'uso in contesti dove la qualità del segnale è cruciale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo durata e prestazioni nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti elettrici e sistemi di automazione. Con un'ottima flessibilità e una facile installazione, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OH2M16 4G1,50 SCHERMATO LS