›

CAVO FG16OR16AR16 4G2,50 ARMATO CCA

Cod. Rexel CSSGAZ25004
Cod. Produttore GAZ25004

Informazioni principali

  • Sezione: 2,50 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Tipo: Armato CCA
  • Materiale: Alluminio rivestito rame
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Resistenza: Alta meccanica e ambientale
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Serie: FG16OR16AR16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Cavo FG16OR16AR16 4G2,50 ARMATO CCA è una soluzione ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo armato è progettato per garantire una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione in alluminio con rivestimento in rame (CCA) assicura una conduttività elettrica eccellente, rendendolo perfetto per utilizzi in impianti elettrici sia residenziali che industriali. Con una sezione di 2,50 mm² e quattro conduttori, questo cavo offre flessibilità e facilità di installazione. La sua armatura lo rende particolarmente resistente, ideale per installazioni in spazi ristretti o in condizioni difficili. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo così a garantire un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OR16AR16 4G2,50 ARMATO CCA