› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Urs Dati Rs485 1X2Xawg24 Dca

Cod. Rexel CSSURS9841M100
Cod. Produttore URS9841M100

Informazioni principali

  • Tipo: 1X2 AWG24
  • Tensione: Dati RS485
  • Protezione: DCA
  • Uso: Interno/Esterno
  • Resistenza EMI: Alta
  • Flessibilità: Robusto
  • Standard: Conforme Sicurezza
  • Serie: CSSURS9841M100

Descrizione del prodotto

Il cavo URS Dati RS485 1X2XAWG24 DCA rappresenta una soluzione ideale per le comunicazioni dati in ambienti che richiedono alta affidabilità e prestazioni. Progettato per garantire una trasmissione sicura e veloce, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche. La configurazione a 1X2 con conduttori AWG24 assicura una robustezza e una flessibilità superiori, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Il cavo è adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni, offrendo una protezione eccellente contro gli agenti atmosferici e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza e qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo URS Dati RS485 1X2XAWG24 DCA rappresenta una soluzione ideale per le comunicazioni dati in ambienti che richiedono alta affidabilità e prestazioni. Progettato per garantire una trasmissione sicura e veloce, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche. La configurazione a 1X2 con conduttori AWG24 assicura una robustezza e una flessibilità superiori, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Il cavo è adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni, offrendo una protezione eccellente contro gli agenti atmosferici e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza e qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
Cavo Urs Dati Rs485 1X2Xawg24 Dca