› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

CAVO U/UTP CAT6A LSZH AWG23 (500M)

Cod. Rexel LE032828
Cod. Produttore 032828

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Cavo U/UTP CAT6A LSZH AWG23 è una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo offre un'eccellente capacità di trasmissione dati, garantendo prestazioni elevate per reti ad alta velocità. La sua costruzione U/UTP assicura una protezione adeguata contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per ambienti dove la qualità del segnale è fondamentale. Realizzato in materiale LSZH, questo cavo è progettato per ridurre al minimo la produzione di fumi tossici e corrosivi in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza degli spazi in cui viene installato. Grazie al suo design robusto e flessibile, è facile da posare e gestire, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di rete. Con il Cavo U/UTP CAT6A LSZH AWG23, potete contare su una connessione affidabile e duratura per le vostre applicazioni di rete.

Caratteristiche tecniche

categoria

6A

€ Classe

Cca

colore

Giallo

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Bticino

CAVO U/UTP CAT6A LSZH AWG23 (500M)