› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Schermato U/Utp Cat 6 Lszh Awg24 Scatola 305M

Cod. Rexel LE033852
Cod. Produttore 033852

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo Schermato U/Utp
  • Categoria: Cat 6
  • Materiale: Lszh
  • Sezione conduttore: Awg24
  • Lunghezza: 305M
  • Serie: LE033852
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Alta resistenza meccanica

Descrizione del prodotto

Il prodotto LE033852 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione efficace contro fattori esterni, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di utilizzi, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua eccellente conducibilità elettrica, il cavo garantisce una trasmissione di energia efficiente, riducendo al minimo le perdite di potenza. Il design compatto e flessibile facilita l'installazione, mentre la robustezza del materiale assicura resistenza a sollecitazioni meccaniche e ambientali. Questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante per chi cerca soluzioni di qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto LE033852 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione efficace contro fattori esterni, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di utilizzi, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua eccellente conducibilità elettrica, il cavo garantisce una trasmissione di energia efficiente, riducendo al minimo le perdite di potenza. Il design compatto e flessibile facilita l'installazione, mentre la robustezza del materiale assicura resistenza a sollecitazioni meccaniche e ambientali. Questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante per chi cerca soluzioni di qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

categoria

6

€ Classe

Dca

colore

Blu

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Bticino

Cavo Schermato U/Utp Cat 6 Lszh Awg24 Scatola 305M