Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032886
Cod. Produttore
032886
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo U/UTP CAT6 LSZH AWG23 è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Con una lunghezza di 305 metri, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, rendendolo ideale per installazioni in ambienti commerciali e residenziali. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così a un ambiente più sicuro. La classificazione AWG23 indica un conduttore di alta qualità, capace di supportare velocità di trasmissione fino a 1 Gbps, rendendolo perfetto per reti ad alta domanda. La versatilità del cavo lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi sistemi di videosorveglianza e reti di computer. Scegliere questo cavo significa investire in una soluzione di rete robusta e duratura.

categoria

6

€ Classe

Cca

colore

Blu

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Bticino

Imballo (Mt)

305

Produttore

CAVO U/UTP CAT6 LSZH AWG23 (305M)