Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
CSB75B04CA22FRM
Cod. Produttore
B75B04CA22FR

Informazioni di prodotto

Il cavo S/FTP CAT.5E LS0H garantisce prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Posizionamento agevole in spazi ristretti
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle interferenze con schermatura efficace
  • Velocità di trasmissione fino a 1 Gbps
  • Isolamento LS0H per bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio

Documentazione tecnica

Il cavo S/FTP 4X2X22 AWG CAT.5E LS0H è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una schermatura efficace, riducendo le interferenze e migliorando la trasmissione dei dati. Con una configurazione a quattro coppie di fili, è in grado di supportare velocità di rete fino a 1 Gbps, rendendolo ideale per ambienti aziendali e residenziali. Il cavo è dotato di isolamento LS0H, che garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza dell'installazione. La sua costruzione robusta e flessibile facilita il posizionamento e l'installazione in spazi ristretti. Inoltre, la compatibilità con le specifiche CAT.5E lo rende un'ottima scelta per reti cablate, sistemi VoIP e altre applicazioni di comunicazione dati. Descrizione del produttore: Il cavo S/FTP 4X2X22 AWG CAT.5E LS0H è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una schermatura efficace, riducendo le interferenze e migliorando la trasmissione dei dati. Con una configurazione a quattro coppie di fili, è in grado di supportare velocità di rete fino a 1 Gbps, rendendolo ideale per ambienti aziendali e residenziali. Il cavo è dotato di isolamento LS0H, che garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza dell'installazione. La sua costruzione robusta e flessibile facilita il posizionamento e l'installazione in spazi ristretti. Inoltre, la compatibilità con le specifiche CAT.5E lo rende un'ottima scelta per reti cablate, sistemi VoIP e altre applicazioni di comunicazione dati.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Produttore

Cavo S/Ftp 4X2X22 Awg Resistente Al Fuoco Ro "B" Mat