› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo S/Ftp 4X2X22 Awg Resistente Al Fuoco Ro "B" Bob

Cod. Rexel CSB75B04CA22FRB
Cod. Produttore B75B04CA22FR

Informazioni principali

  • Conduttori: rame 22 AWG
  • Schermatura: S/FTP con nastro Al/Pet
  • Guaina: LSZH rossa RAL 3000
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 830 °C (PH120)
  • Impedenza: 100 ± 5 Ω a 100 MHz
  • Temperatura max: 70 °C
  • Raggio curvatura: Ø x 8
  • Serie: B2ca-s1a,d1,a1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo S/FTP 4X2X22 AWG CAT.5E LS0H PH120 rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di connessione e trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti critici, grazie alla sua struttura schermata S/FTP che riduce le interferenze elettromagnetiche e migliora la qualità del segnale. La configurazione a 4 coppie di conduttori da 22 AWG offre una notevole capacità di trasmissione, rendendolo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Il materiale LS0H (Low Smoke Zero Halogen) assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo l'emissione di fumi tossici. Questo cavo è perfetto per installazioni in spazi chiusi e per applicazioni dove la sicurezza è una priorità. Con una resistenza elevata e una robustezza che ne garantisce la longevità, il cavo S/FTP 4X2X22 AWG è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nelle proprie reti di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

categoria

5E

€ Classe

B2ca

AWG

22

schermatura

S/FTP

Guaina

LS0H

colore

ROSSO

Posa

IN

Cavo S/Ftp 4X2X22 Awg Resistente Al Fuoco Ro "B" Bob