› Cavi › Cavi E Path

Cavo Rg26H1M16 M.T.18/30Kv 1X35

Cod. Rexel CVRG26H1M47/35
Cod. Produttore RG26H1M47/35

Informazioni principali

  • Serie: RG26H1M16
  • Tensione: 18/30 kV
  • Sezione conduttore: 1x35 mm²
  • Tipo cavo: RG26
  • Applicazione: Trasmissione audio/video
  • Flessibilità: Elevata
  • Standard: Armonizzato
  • Connessione: Stabile e affidabile

Descrizione del prodotto

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X35Scopri l'eccellenza dei cavi armonizzati RG26, la soluzione ideale per trasmissioni audio e video di alta qualità. Progettati con precisione per rispondere agli standard più elevati, i cavi RG26 offrono prestazioni affidabili e una connessione stabile. La loro flessibilità li rende adatti a varie applicazioni, garantendo una trasmissione chiara e nitida. Scegli la qualità superiore dei cavi RG26 per un'esperienza audiovisiva senza compromessi. Descrizione del produttore: CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X35Scopri l'eccellenza dei cavi armonizzati RG26, la soluzione ideale per trasmissioni audio e video di alta qualità. Progettati con precisione per rispondere agli standard più elevati, i cavi RG26 offrono prestazioni affidabili e una connessione stabile. La loro flessibilità li rende adatti a varie applicazioni, garantendo una trasmissione chiara e nitida. Scegli la qualità superiore dei cavi RG26 per un'esperienza audiovisiva senza compromessi.
Cavo Rg26H1M16 M.T.18/30Kv 1X35