› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CHE-I 36KV 35-70 KIT

Cod. Rexel CLP194045
Cod. Produttore 194045
Cod. EAN 4010311046853

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHE-I 36KV
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione cavo: 35-70 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Interno
  • Compatibilità: Capicorda a compressione
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Serie: CLP194045

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 70 mm²

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CHE-I 36KV 35-70 KIT