Prodotti / Cavi / Cavi E Path /

Cod. Rexel
CVRG26H1M47/70
Cod. Produttore
40410001411066

Informazioni di prodotto

Cavo unipolare isolato in gomma HEPR di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e durata in ambienti critici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento a spessore ridotto e guaina pelabile a freddo
  • Schermatura elettromagnetica efficace per ridurre interferenze
  • Materiali conformi a normative di sicurezza antincendio (LS0H, privo di alogeni)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata temperatura di esercizio (105 °C) per maggior affidabilità e sovraccarico continuo
  • Risparmio energetico e sicurezza grazie a materiali di qualità e isolamento avanzato
  • Identificazione chiara del circuito con colore rosso
Descrizione del produttore: Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26 a spessore ridotto, progettati per funzionare con una temperatura massima di esercizio di 105 °C. L’elevata temperatura ammessa consente un sovraccarico in esercizio continuo di circa il 10% e garantisce maggiori margini di sicurezza in condizioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Il conduttore è in rame rosso a formazione rigida compatta, classe 2. Lo strato semiconduttore interno è di tipo estruso. L’isolamento, a spessore ridotto, è in gomma HEPR qualità G26 senza piombo, conforme a HD 620 DIH 2. Lo strato semiconduttore esterno è estruso e pelabile a freddo per facilitare giunzioni e terminazioni. Lo schermo è composto da fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale, per un’efficace schermatura elettromagnetica. La guaina esterna è termoplastica LS0H qualità M16, a bassa emissione di fumi e priva di alogeni, idonea per ambienti in cui sono richiesti elevati livelli di sicurezza in caso di incendio. Il colore del cavo è rosso, per una chiara identificazione del circuito.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Tipo cavo

RG26H1M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Produttore

Cavo Rg26H1M16 M.T.18/30Kv 1X70