Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TBX20
Cod. Produttore
TBX20
Cod. EAN
8053323909019

Informazioni di prodotto

  • Serie: TAMT-X
  • Tensione isolamento max: 36 kV
  • Applicazione: interno ed esterno
  • Numero conduttori: 1
  • Sezione conduttore: 70-240 mm²
  • Materiale guaina: Silicone
  • Temperatura esercizio: -20…+90 °C
  • Autoestinguenza: Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autorestringente 36/70-30, progettato per garantire un isolamento affidabile sia in ambienti interni che esterni. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo. Adatto per cavi con un singolo filo, offre una terminazione sicura e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza.

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 300 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

19 ... 40 mm

Produttore

TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/70-30

€ 142,31 x 1 pz.
(pz.)