›

KIT 3 STRUMENTI DI MISURA TOO

Cod. Rexel Y5KS03
Cod. Produttore KS03
Cod. EAN 8053323906506

Informazioni principali

  • Voltaggio CAT III 300 V / 600 V
  • Corrente DC e AC misurabile
  • Pinza amperometrica TRMS
  • Pinza tensione AC/DC 300 V
  • Cercafase digitale CAT III 1000 V
  • Cercafase con torcia LED
  • Kit completo di 3 strumenti
  • Serie KS03

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit basic pack completo di tre utensili - Multimetro digitale+Pinza amperometrica+Cercafase digitale

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Misto

imballaggio

Altro

numero totale di apparecchi

1

KIT 3 STRUMENTI DI MISURA TOO
€ 105,98 x 1 pz.
(pz.)