Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Cod. Rexel
Y5TAK500
Cod. Produttore
TAK500
Cod. EAN
8033712907161

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Nylon 6,6
  • Vite: Acciaio
  • Espansione: 4 settori
  • Collare anti-penetrazione: Sì
  • Alette anti-rotazione: Sì
  • Carico max calcestruzzo: 665 daN
  • Profondità minima posa: 35 mm
  • Serie: TX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tassello universale multiespansione in NYLON PA6.6 con vite per fissaggi leggeri sui piu' comuni materiali da costruzione: calcestruzzo, pietra naturale, mattoni pieni e perforati, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, cemento armato, pannelli di cartongesso. Espansione a quattro settori assicura una distribuzione delle forze uniforme nel materiale, garantendo valori di tenuta elevati. Collarino che impedisce la penetrazione del tassello all?interno del foro di posa e consente l?installazione a filo parete

colore

Grigio

Tipologia

Tassello universale

Protezione della superficie

Altro

con vite

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

diametro di foratura

6 mm

profondità di foratura

40 mm

con bordo

adatto per calcestruzzo

adatto per arenaria

adatto per pietra naturale

adatto per fissaggio con fascetta fermacavi

adatto per cartongesso

adatto per legno

Adatto per calcestruzzo cellulare

Adatto a fibra/truciolato

Adatto per mattoni pieni

Adatto per carotaggi verticali

adatto per diametro vite

6 ... 6 mm

Produttore

TASSELLO NYLON TAK 500PZ 6X30 +VITI

€ 42,30 x 1 blister
(blister)