› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.MT TERM.1P CHM 36KV 70-150

Cod. Rexel CLP194091
Cod. Produttore 194091
Cod. EAN 4010311047294

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.MT TERM.1P CHM 36KV 70-150
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo giunto: Unipolare ibrido
  • Sezione cavi: 70-150 mm²
  • Isolamento: Estruso schermato
  • Protezione: Guaine termorestringenti
  • Accessori inclusi: Elementi siliconici anti stress
  • Serie: CLP194091

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

GIU.MT TERM.1P CHM 36KV 70-150