› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Terminali MT serie QTII gomma siliconica isolamento interno

3M
Cod. Rexel 3M7000092172
Cod. Produttore 7000092172
Cod. EAN 8021684150050

Informazioni principali

  • Serie: QTII 94-EB
  • Tensione max: 36 kV Umax
  • Sezioni cavo: 70-240 mm²
  • Diametro isolazione: 21.3 - 35.0 mm
  • Max diametro lug: 35 mm
  • Temperatura uso: -20°C a +50°C
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Normativa: CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

Il kit di terminazione per cavi energia 3M™ 94-EB63-1 è progettato per l'uso interno su cavi di potenza singolo conduttore in classe di tensione 18/30(36) kV, con una gamma di sezioni da 50 a 150 mm² e un diametro sull'isolamento primario compreso tra 21,3 e 35,0 mm. Questo kit utilizza la tecnologia Cold Shrink QTII, che consente un'installazione rapida e sicura senza l'uso di calore o fiamme, grazie a un corpo di terminazione in silicone preformato con dispositivo integrato di controllo dello stress e isolamento elastomerico in silicone. Il design versatile permette l'adattamento a diverse dimensioni e tipologie di cavi, facilitando l'applicazione anche a temperature da -20°C a +50°C. La connessione di terra è senza saldatura, mediante molle a forza costante, e non sono necessari strumenti speciali per l'installazione. Il kit include nastri in silicone per la sigillatura dall'umidità e garantisce prestazioni conformi agli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

23,368 ... 23,368 mm

Terminali MT serie QTII gomma siliconica isolamento interno