› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Terminale Media Tensione 3M QTII gomma siliconica interno

3M
Cod. Rexel 3M7000092171
Cod. Produttore 7000092171
Cod. EAN 8021684149795

Informazioni principali

  • Serie: QTII 94-EB
  • Tensione max: 36 kV Umax
  • Temperatura d’uso: -20°C a +50°C
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Corpo isolante: gomma siliconica
  • Sezioni cavo: 25 - 1000 mm²
  • Normativa: CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

Le terminazioni per cavi energia 3M™ QTII 94-EB sono progettate per cavi di potenza con tensione nominale fino a 36 kV, adatte sia per uso interno che esterno. Il corpo della terminazione è realizzato in silicone con tecnologia Cold Shrink, che consente un’installazione rapida, semplice e sicura senza l’uso di calore o fiamme, operando in un ampio intervallo di temperature da -20°C a +50°C. Il design prefabbricato monopezzo include una protezione integrata per il controllo dello stress elettrico e guarnizioni in silicone per la tenuta all’umidità. La connessione di terra è realizzata senza saldature tramite molle a forza costante, eliminando la necessità di strumenti speciali. Queste terminazioni sono conformi e superano gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, garantendo elevate prestazioni e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

18,034 ... 18,034 mm

Terminale Media Tensione 3M QTII gomma siliconica interno