› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/150MM2 36

Cod. Rexel Y5TS630S03
Cod. Produttore TS630S03
Cod. EAN 8053323909835

Informazioni principali

  • Corrente: 630A
  • Sezione cavo: 24-150 mm²
  • Tipo: cavo singolo isolato
  • Uso: interno
  • Connessione: scollegabile 3 pezzi
  • Installazione: facile e sicura
  • Serie: 36
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un cavo elettrico con un singolo filo e isolamento specifico, progettato esclusivamente per uso interno. La terminazione del cavo è realizzata con un tipo di connettore dedicato che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Questo cavo è caratterizzato da una capacità di corrente di 630A e supporta sezioni da 24 a 150 mm², rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. La sua costruzione robusta e la compatibilità con connessioni scollegabili in tre pezzi assicurano facilità di installazione e manutenzione in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 95 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

20,3 ... 27,6 mm

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/150MM2 36
€ 524,30 x 1 pz.
(pz.)