› Cavi › Accessori MediaTensione

Connettore CTS 36KV/630A/35-95EG

Cod. Rexel CLP355562
Cod. Produttore 355562
Cod. EAN 4010311172156

Informazioni principali

  • Voltaggio: 36 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Sezione cavi: 35-95 mm²
  • Tipo: Terminale sconnettibile
  • Forma: A squadra
  • Materiale: Silicone anti stress
  • Accessori inclusi: Set messa a terra
  • Serie: CTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Set di 3 connettori sconnettibili, elementi siliconici anti stress, set messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, capocorda vite per schermatura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

250 mm

schermato

lunghezza

194 mm

Adatto ad uso esterno

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

C (630 A)

tipo di connettore

Raccordo a T

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 95 mm²

Connettore CTS 36KV/630A/35-95EG